※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク ファストカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89633328 品番 160244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。

粒度60 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 トラスコ品番836-7713 質量(g)130 羽根枚数87 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 羽根の長さ(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ5 0922

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする