TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク プレミアムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89633346
品番
668634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
粒度
40
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.23
トラスコ品番
836-7704
質量(g)
115
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
72
最高周速度
80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)
18
2018年トラスコ掲載ページ
5 0922