EZ75A3LS2G-H 18V充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 89633476

18V充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89633476 品番EZ75A3LS2G-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,200
締付け能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)
ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])205[2090](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク) 充電時間(分)実用充電で約48、フル充電で約60 防塵防水性能IP56 グレー 振動3軸合成値(m/s2)10.9 トラスコ品番467-9903

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89633476 EZ75A3LS2G-H 22252265 EZ75A3LJ2G-H 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする