740MA 静シリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパーなし 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード89633564 品番740M-CLB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はストッパー・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 取付高(mm)123 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入 用途ショッピングカートのキャスターに。 トラスコ品番444-4591 形状プレート式、自在式 材質/仕上(本体)樹脂、(プレート部)三価クロム化成処理、(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入り 質量(g)405 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633573
2019-09-13
用途:
台車の古いキャスターの交換に
建設業・工事業

最初のキャスターより、とても静かなキャスターで満足です。寸法と同等品を探すのに少し時間がかかりました。納得の商品です。

対象商品:
89633546
2019-06-03
用途:
買い物カート用キャスター
サービス業

スパー備え付け買い物用カートと同様なキャスタと同様に動きが軽く、使用状況も非常に良い

対象商品:
89633546
2017-11-24
用途:
犬用車椅子の前車輪
株式会社アイデックスコーポレーション 様 (製造業)

ねじ部分を10πに削って使用しています。
ねじの又はシャフトで10πがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする