※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGBD-15 EPDMゴムバンド 光 89633652 KGBD-15 EPDMゴムバンド 光 89633652

EPDMゴムバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89633652 品番 KGBD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
幅(mm)19 長さ(m)0.15 厚さ(mm)6 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質合成ゴム トラスコ品番438-1611 ブラック 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴うラインのつながった取り外し部品の仮止めに使用。写真でのイメージよりも大きめなので考慮が必要です。しっかりした良い製品となります。

対象商品:
89633643
2022-04-26
用途:
荷物の固定に使用しています。

ゴムの幅が広く肉厚なのでがっちり固定できます。
両端のフックもしっかりしていていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする