UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
注文コード
89633933
品番
9169067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様
ノーズパッド:無、メガネ併用可
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6606
質量(g)
48000
規格
JIS T 8147規格品
テンプル色
ブラック
材質(フレーム)
ナイロン・ポリウレタン
コーティング
sapphire
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0013