一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89633958 品番9169469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。

仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6604 質量(g)45000 規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081) 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングexcellence テンプル色ネイビーブルー レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする