光
光の 掲示用品
光の 掲示用小物
光の フック
強力吸盤フック 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634027
品番
KQWJ-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。
面が多少ザラザラした面でも使用可能です。
耐荷重(kg)
2.5
縦(mm)
100
横(mm)
55
質量(g)
36
トラスコ品番
431-4603
材質(本体)
ABS樹脂
材質(フック)
SUS204
材質(吸盤)
ポリウレタン・NBR
注意
※取付面により吸着しない場合もあります。