867/4IMPDC インパクトトルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89637607 品番57664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

全長(mm)50 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3389 質量(g)13.6 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする