Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ビットセット
867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89637677
品番
57776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
セット内容
15
先端サイズ
T30
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
質量(g)
101
トラスコ品番
856-2071
2018年トラスコ掲載ページ
5 0703