57416 バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera 89637686 57416 バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera 89637686 57416 バイトーションダイヤモンド ビットチェック Wera 89637686

バイトーションダイヤモンド ビットチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89637686 品番57416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

セット内容[[(+)]]1・2、PZ1、PZ2、[[(-)]]5.5・6.5、「インパクター」ビットホルダ、7 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)25 両頭機能片頭 質量(g)68.25 トラスコ品番836-7692 2018年トラスコ掲載ページ5 0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする