3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーテーション

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89638036 品番 PP45V02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980
ネイビー 間口(mm)1200 高さ(mm)1500 トラスコ品番836-9036 幅(mm)1200 厚さ(mm)28 質量(kg)12 奥行(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ10 0131
注意
※スタンドは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-07
用途:
事務所内間仕切り
勝美舗道株式会社 様 (建設業・工事業)

スタンド用金具が付いてる思い購入した所写真を見た時
連結で足付いていたので購入決めましたが商品が届いた時金具がないので
別に購入するとしたらスタンド金具有りますか?

MonotaROからの回答

スタンド金具は注文コード89638002でお取り扱いしております。ご検討をお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする