JEJアステージ
JEJアステージの ペイントローラー
JEJアステージの セット商品
ペイントヨウフタツキバケツ #10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89639357
品番
PHB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様
ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番
835-6550
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
280×273
2018年トラスコ掲載ページ
7 0181