JEJアステージ
JEJアステージの ペイントローラー
JEJアステージの セット商品
ペイントヨウフタツキバケツ #16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89639366
品番
PHB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様
ペイントヨウフタツキバケツ#16
トラスコ品番
835-6551
質量(kg)
1
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
16
外径×高さH(Φmm×mm)
340×305
2018年トラスコ掲載ページ
7 0181