※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
ヤングメン用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
材質
超硬M
注文コード
89640022
品番
TNMX270412 AA20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬M
トラスコ品番
447-1229
適合機種
ヤングメン
長さ(mm)
23.3
厚さ(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
1.2
コーナー数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89640022
TNMX270412 AA20T
89640031
TNMX270412 AC15N
ヤングメン用チップ
富士元工業
1セット(3個)
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です