エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89640267 品番 BM-5111
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
流路切換用バルブとして最適です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
RoHS相当品となります。

呼び径(B)R1/8×Rc1/8 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 トラスコ品番796-3378 接続口径R1/8×Rc1/8 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)99 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする