※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
フレアージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89640382
品番
FS-1102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥245
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
拡管した銅管を、機器・装置に接続するためのジョイントです。
用途
銅管用継手。
フレアー加工銅管とネジ配管の接続に。
材質
黄銅(C3604BD)、黄銅(C3604)
トラスコ品番
515-5410
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
34
ねじ
R1/8
使用圧力
3.45MPa
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50〜150
適合流体
水・空気・油
2018年トラスコ掲載ページ
7 0534
適合銅管外径(mm)
6.35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89640382
FS-1102
05816203
FS-1102
フレアージョイント
アソー
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました