FS-1402 フレアージョイント アソー 89640416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレアージョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89640416 品番FS-1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

拡管した銅管を、機器・装置に接続するためのジョイントです。

用途
銅管用継手。
フレアー加工銅管とネジ配管の接続に。
材質黄銅(C3604BD)、黄銅(C3604) トラスコ品番515-5525 質量(g)68 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)42 ねじR1/2 使用圧力3.45MPa 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50〜150 適合流体水・空気・油 2018年トラスコ掲載ページ7 0534 適合銅管外径(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89640416 FS-1402 05815871 FS-1402 フレアージョイント アソー フレアージョイント アソー 1個 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする