648-10 はめ合い用接着剤 648 耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642287 648-10 はめ合い用接着剤 648 耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642287 648-10 はめ合い用接着剤 648 耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642287

はめ合い用接着剤 648 耐熱用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード89642287 品番648-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55〜175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400〜600 危険等級V 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89642287
2025-12-02
用途:
ベアリング固定用

確実に固定ができる。
その上再脱着も出来るし使い勝手が良いです。

対象商品:
89642287
2023-06-27
用途:
エンジン内のベアリング固定

手でもスポっと抜けてしまうベアリング固定に使用。固定の確認は出来てませんが信頼のブランドなので大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
89642287
2017-08-03
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車のドライブシャフトとハブの嵌合部に塗りました。
がたつきや異音が止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89642287
2017-09-13
用途:
クルマ ドライブシャフトの勘合部への塗布
建設業・工事業

さすがロックタイトだけあって全く問題無い。
価格も容量に相応なもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする