曜日別特売
SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412

 

SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412
SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412
SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412
SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412
SG-FC0715 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業 89642412

SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89642412品番SG-FC0715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自由な長さにカット可能です。
耐候性に優れ屋外結束に有効です。
柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。

用途電線の結束などあらゆる結束に。トラスコ品番855-8854種別バンド(スリム)材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金幅(mm)7.6質量(g)280長さ(m)15引張強度(N)8002018年トラスコ掲載ページ3 0943
注意
バンドとストッパーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする