PPC18 瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642427 PPC18 瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642427 PPC18 瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642427

瞬間接着剤用 ニードル PPC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89642427 品番 PPC18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

瞬間接着剤用ノズルです。

内径(Φmm)0.84 質量(g)20 用途瞬間接着剤の少量塗布に。 トラスコ品番445-2127 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89642436
2019-10-08
用途:
製品の接着

先端が細いので細かな作業するときに役に立ってます。接着剤の母体もこのようになっていれば使いやすいんですけどね。。。
先端が固まったらペンチで引っ張れば固着した接着剤が取れる

対象商品:
89642411
2017-03-03
用途:
接着剤塗布
個人のお客様

PPC14も販売希望をします。少し塗布量が足り無いので。
出来るならば、100本欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする