SSS25 瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642463 SSS25 瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642463 SSS25 瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642463

瞬間接着剤用 ニードル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89642463 品番 SSS25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

瞬間接着剤用ノズルです。

内径(Φmm)0.25 質量(g/袋)20 用途瞬間接着剤の少量塗布に。 トラスコ品番445-2160 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-14
用途:
プラリペアの替えニードル

プラリペアのニードルが詰まってしまい、こちらを購入。
問題無く使えました。
正規品より短く私的には扱いやすかったです。

対象商品:
89642454
2021-04-26
用途:
ボンドに
株式会社大西金具 様

ボンドの粘度の薄いものの使用の際、適量だけ出すのに非常によかった。

対象商品:
89642463
2019-12-20
用途:
精密接着のときに使っています。
株式会社マグニファイフューチャーコミュニケーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

精密接着の時に必要以上の接着剤を塗布せず調整できるのが良いです。
ただし使いまわしが出来なく一回限りディスポ的な感じです。

対象商品:
89642454
2020-04-10
用途:
機械のメンテナンス時

手が入りずらそうな所に瞬間接着剤を注入するのに購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
89642463
2015-09-01
用途:
微細部品吸着
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

精度良く、安いので加工して使いやすい

対象商品:
89642454
2017-07-18
用途:
機器メンテナンス。oilの充填等

特殊な計測装置であり、oil不足の充填が常に必要な為

対象商品:
89642454
2016-07-04
用途:
釣具に
焼肉たじま 様

使い回しが出来経済的なものです。これからもつかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする