RN6I14 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643225 RN6I14 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643225 RN6I14 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643225

ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89643225 品番 RN6I14
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト2本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト3本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
超重荷重荷物結束。
ベルト色 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)65 ベルト厚(mm)4.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)3330 破断荷重(kg)- トラスコ品番835-4594 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)4.77 2018年トラスコ掲載ページ7 1443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする