RN6I16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643243

 

RN6I16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643243
RN6I16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643243
RN6I16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t) allsafe 89643243

ラッシングベルト ラチェット式しぼり仕様超重荷重(10t)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)7
ベルト長さ巻取側(m)6
内容量1本注文コード89643243品番RN6I16
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト2本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト3本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
超重荷重荷物結束。
ベルト色端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)65ベルト厚(mm)4.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)6ベルト長さ(m)7使用荷重(kg)3330破断荷重(kg)-トラスコ品番835-4596材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)5.282018年トラスコ掲載ページ7 1443
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする