※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ベルト荷締機 ラチェット式しぼり75仕様(超重荷重)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89643252
品番
RN6I17
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ベルト色
白
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
65
ベルト厚(mm)
4.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
3330
破断荷重(kg)
-
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
仕様
ラチェットバックル式、しぼりタイプベルト
トラスコ品番
859-0634
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
5.78
色
白
最大使用荷重(t)
3.33
2018年トラスコ掲載ページ
7 1443