※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89643304
品番
RN6R8
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ベルト色
白
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
65
ベルト厚(mm)
4.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
8
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
3330
破断荷重(kg)
-
用途
超重荷重荷物結束。
仕様
ラチェットバックル式、ラウンドタイプ
トラスコ品番
859-0636
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
5.78
色
白
最大使用荷重(t)
3.33
2018年トラスコ掲載ページ
7 1442