※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の ヒンジ
ヌリ刎丁双 片開
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89643391
品番
N-150-762
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
全長(mm)
76
幅(mm)
46
厚さ(mm)
1.2
ねじ穴数
6
トラスコ品番
433-4540
質量(g)
37
タイプ
片開き
穴径(Φmm)
4