KAISER[物流用品]
運搬車用取り替えキャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89643733
品番
30202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
トラスコ品番
833-8988
適合本体
243418、243426
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)
2.5
材質(車輪)
スチールホイールゴム
タイプ
固定
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 1090