Q0863 引掛スパナ 三木ネツレン 89643976 Q0863 引掛スパナ 三木ネツレン 89643976 Q0863 引掛スパナ 三木ネツレン 89643976 Q0863 引掛スパナ 三木ネツレン 89643976 Q0863 引掛スパナ 三木ネツレン 89643976

引掛スパナ

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89643976 品番 Q0863
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

全長(mm)200 質量(g)130 適合寸法(mm)45〜52 トラスコ品番448-7036 爪形状フック形 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89643951
2025-10-21
用途:
ホンダモンキーのフロントヘッド増し締め
ほりほり工業 様

軽量かつ爪部の硬さが製品の作りの良い工具だと感じました

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
油圧シリンダーのロッドカバー開放

固着したロッドカバー無事緩みました。油圧で2,000Kg掛け、ハンドルが30mmたわみ恐れましたが、パーンと共に開放。爪も折れず、すばらしい耐久性だと感心しました。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
車高調の車高調整時に使用
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

ハンマーでも叩きやすく、持ち手もしっかりしています。
固く締まっている時でも楽に回すことができます

2025-07-07
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

中古で購入した車高調にスパナが無かったので購入しました。標品も問題なく使用出来たので良かったです。

対象商品:
89643951
2025-06-24
用途:
バイクのメンテナンス
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズが細かく揃っていて、価格も安いので次に違うサイズを買う時に又買います、安物と違いしっかり爪が嵌まるので安心してトルクがかかけられる。

対象商品:
89644003
2024-03-22
用途:
ヤンマーユンボのアームシリンダーの取り外しの為
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプをかませて割と楽に外すことができました。。。

2人が参考にしています
対象商品:
89643951
2023-02-03
用途:
自転車整備

自転車の整備用に購入しました。
ハンドルステム、BBのロックリング用にそれぞれQ0861、Q0863購入。
しっかりと爪がかかる感じで使いやすいです。
価格も手ごろで良かったです。
また他のサイズが必要になれば、こちらの製品を選びたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89643976
2023-01-28
用途:
軽自動車の車高調レンチ代わりに

軽自動車の車高調レンチを紛失したので、代わりに使用しました。
ロックナットの径を測って注文したので丁度よかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする