※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの 電動工具対応ソケット
インパクト用ソケット(6角) 3/4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
50
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
855-4652
注文コード
89651442
品番
6282120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
855-4652
材質
特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
50
質量(g)
293
2018年トラスコ掲載ページ
4 0323