※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ラチェットレンチ
GEDOREの 両口ラチェットレンチ
31K12用 ラチェットリング(12角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653804
品番
6247130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
対辺寸法(mm)
28
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4494
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
61
適合レンチ
6243300
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414