※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89654452 品番 6015510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。
軸角度は5°です。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)8×9 全長(mm)182 トラスコ品番855-4004 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)65 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする