両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)13×15 注文コード89654538 品番6016830
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は対辺寸法など35種類から選べます 他の種類を見る

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。
軸角度は5°です。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)13×15 全長(mm)225 トラスコ品番855-4012 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)160 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする