GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの メガネレンチ
GEDOREの 両口めがねレンチ
両口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89654696
品番
6019420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。
軸角度は5°です。
表面処理はクロムメッキです。
対辺寸法(mm)
32×36
全長(mm)
400
トラスコ品番
855-4028
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
878
表面処理
クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0460