新WSTARドリル(外部給油)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89657303 品番 MVE0790X02S080
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ドリル径(Φmm)7.9 溝長(mm)37 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)8 トラスコ品番665-9225 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする