※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新WSTARドリル(外部給油)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89657714 品番 MVE0900X02S100
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)40 全長(mm)84 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番665-9632 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする