六角棒レンチ ショートタイプ 42

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89657925 品番 6340260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(mm)1.5 トラスコ品番855-6903 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 全長(mm)46.5 質量(g)0.1 先端形状六角 首下長(mm)15.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0774

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89657925
2020-05-14
用途:
自転車パーツの調整用

キャットアイの ブラケットスペーサー 取り付けネジが緩むので携帯用に購入。
1.5mmの六角は普段使わないので、小銭入れの中にしまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする