GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658302
品番
6344920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
対辺寸法(inch)
1/4
トラスコ品番
855-6893
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
92.0
質量(g)
3.5
先端形状
六角
首下長(mm)
36.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784