六角棒レンチ 42AF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89658336 品番 6345220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(inch)1/2 トラスコ品番855-6896 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 全長(mm)142.0 質量(g)20.5 先端形状六角 首下長(mm)61.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする