曜日別特売
2509393 T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE 89658537

T型トルクスレンチ 2142TX

(3件のレビュー)
取扱い終了
刃先T5
全長(mm)152
内容量1丁注文コード89658537品番2509393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

刃先T5トラスコ品番855-6790材質クロムバナジウム鋼全長(mm)152質量(g)30軸長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0813
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89658625
2023-06-06
用途: 刈払い機のメンテナンス
農・林・水産業

かみ合わせがよくしっかり力が加わり、使いやすいです

対象商品 : 89658546
2022-04-05
用途: 旋盤の切削チップの交換

いままではバイトを購入した際の付属品のトルクス使っておりましたが、うまく力をかけられず、交換に戸惑っていました。
こちらの工具にしてからは安定感がありチップ交換もスムーズになりました。もう、元にはもどれません。

対象商品 : 89658564
2018-11-08
用途: エンドミル チップ交換
製造業

満足してます。以前は棒形なのですべったりして苦労しましたが、今回は力が入り、簡単に交換ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする