GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89661057
品番
6572470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スパナ部は15°の角度付き
二面幅(mm)
13
全長(mm)
135
仕様
1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番
855-6447
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
67
2018年トラスコ掲載ページ
4 1954