GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89661118
品番
6573280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スパナ部は15°の角度付き
二面幅(mm)
22
全長(mm)
200
仕様
1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番
855-6453
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
210
2018年トラスコ掲載ページ
4 1954