衣類用ダストクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)530 消費電力(kW)0.53 注文コード89663717 品番KHR-A01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。
ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。
本体はステンレス構造で衛生的です。

2018年トラスコ掲載ページ10 1104 材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂 高さ(mm)350 タイプ1人用 奥行(mm)230 間口(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)530 消費電力(kW)0.53 質量(kg)11 トラスコ品番856-0117

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする