コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
衣類用ダストクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
1025
消費電力(kW)
1.025
注文コード
89663726
品番
KHR-A02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥243,000
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。
ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。
本体はステンレス構造で衛生的です。
2018年トラスコ掲載ページ
10 1104
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
高さ(mm)
350
タイプ
2人用
奥行(mm)
230
間口(mm)
570
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
1025
消費電力(kW)
1.025
質量(kg)
22
トラスコ品番
856-0118
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89663726
KHR-A02
53076048
KHR-A02
衣類用ダストクリーナー
コトヒラ工業
1セット
¥
269,800
税込
¥
296,780
注文コードが変更になりました