コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
衣類用ダストクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
530
消費電力(kW)
0.53
注文コード
89663744
品番
KHR-B01
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。
ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。
本体はステンレス構造で衛生的です。
2018年トラスコ掲載ページ
10 1105
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
高さ(mm)
350
奥行(mm)
230
間口(mm)
300
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
530
消費電力(kW)
0.53
質量(kg)
11
トラスコ品番
856-0119
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません