※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの マジックディスク・サンディングペーパー
コンパクトツールの ディスクパッド
G-150N、935GP-S用Φ123パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89663753
品番
22977A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
補修用MPパッドです。
用途
補修用交換パーツ。
トラスコ品番
807-1374
適合機種
G-150N、935GP-S、GP-ARC1
材質
エポキシガラス板
摘要
マジック仕様
質量(g)
38
パッド寸法(mm)
123
2018年トラスコ掲載ページ
5 0525