使い捨てバフ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89663762 品番 A20402S
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。

材質ウレタンスポンジ 用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。 トラスコ品番807-1296 適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など 高さ(mm)15 質量(g)15 外径(Φmm)150 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 0525

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
磨き
製造業

この価格で数回使用できテーパーなのでキワキワまで磨くのに最適
使用後はキチンと洗いましょう

対象商品:
89663762
2022-05-11
用途:
車の塗装の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みが30mmのものを前は使ってましたが、ダブルアクションのオービットが大きいものだと外れて吹っ飛んでいきやすいのでこちらを買いました。使い捨てしなくても繰り返し使えるのでとても良い。

対象商品:
89663762
2022-02-12
用途:
磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

安さでこちらの商品を購入しました。耐久性ほまだ、分かりませんが期待してます

対象商品:
89663778
2021-09-24
用途:
磨き
喫茶マゼラン 様 (飲食業)

洗えば長く使えるのでコスパがいいです。また買います。

対象商品:
89663778
2021-02-03
用途:
コーティング下地処理の仕上げ
トータルリペア 様 (その他業種)

使い捨てとありますが、皆さん仰る様に、洗えば繰り返し使えます。
品質、コスパ共良いのでリピート確定です。

1人が参考にしています
対象商品:
89663762
2019-07-15
用途:
ポリッシング

薄いタイプなので低重心になり作業しやすいです。
使い捨てですが結構使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする