旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4325 チップブレーカーPF(仕上げ) トラスコ品番613-7555 注文コード89665722 品番WNMG 08 04 08-PF 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る

六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)04 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種4325 トラスコ品番613-7555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする