3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 液状ガスケット
3M(スリーエム)の 一般用
EPDMガスケット 入出口配管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89668495
品番
FGK1S-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途
へルールガスケット1S用。
仕様
ヘルールガスケット1SEPDM
トラスコ品番
836-2935
材質
EPDM
質量(g)
5
タイプ
入出口配管用
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389