二眼型 保護メガネ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89668862 品番VD-202FT
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。

形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89668862
2023-08-10
用途:
作業時の目の保護

弦の部分が柔軟で柔らかく長時間使用しても疲れません、本体も思った以上に軽く感じます
初めてかけた時は若干視野角が狭く感じる気もしますが普通に使う分には問題ないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89668862
2023-01-20
用途:
防爆エリアでの簡易メガネ
高砂熱学工業株式会社 様 (建設業・工事業)

製品的にもしっかりとしており、かけてもいたくならないのでコストメリットは十分あると思います。

対象商品:
89668862
2020-04-27
用途:
飛沫防止
製造業

軽くて装着に負担がなくてよい。どれくらいの耐久性があるかわかりませんが、もし蝶番のところが破損するようであれば、より一層の強度があったほうがよい。レンズのところをアルコール等で清掃することがあると思うので、耐薬品にも使える樹脂の採用も検討お願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
89668862
2020-02-25
用途:
プラスチックのバリ取り作業
製造業

実際に使用してバリがレンズに付着する事があり今までは目に付着していたかもが使用したことで保護になりました またISOの審査で指摘された事もあって良かったです

対象商品:
89668862
2020-02-06
用途:
塗装ガンやブラスト時のショット玉から眼を守る為
有限会社西讃塗装 様 (建設業・工事業)

二眼型 保護メガネのレンズだけ売ってないですか?レンズがキズつきやすくキズが多くなると白くなり、作業が出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
89668862
2018-07-11
用途:
薬品取扱い時
個人のお客様

顔の形にフィットして、非常に軽くて疲れにくいです。

対象商品:
89668862
2017-12-13
用途:
分析作業時

色々な保護メガネを利用してきましたが、これは掛け心地がソフトで良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする